Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Warnmarkierungsklebeband

Warnmarkierungsklebeband selbstklebend
WARNMARKBA-SK-ROT-WEISS-75MMX33M

Art.-Nr. 081244 663

EAN 4056807860954

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Warnmarkierungsklebeband

Art.-Nr. 081244 663
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
Die optimale Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen, Stufen, Bündelungen. Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010.
  • Selbstklebend

  • Gute Hafteigenschaften

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Gute Abriebsfestigkeit

  • Einfach zu verarbeiten

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
Hinweis
  • Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Rot-weißes Band für zeitlich begrenzte oder bewegliche Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein

Nach ASR A1.3

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die optimale Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen, Stufen, Bündelungen.

Farbe

Rot-weiß

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Klebstoffbasis

Kautschuk

Länge

33 m

Breite

75 mm

Dicke

170 µm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 120 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Reißdehnung

150 %

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen